Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de limpieza220 pies
- Ancho de limpieza10.000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl rollo ligero Airlaid de go-Rag® está diseñado para su uso en el dispensador automatizado goRag®, cuya tecnología ofrece una mayor eficiencia que los trapos de tela. El formato goRag® sustituye el desperdicio de paquetes y paquetes a granel al dispensar "justo lo que necesita" para realizar el trabajo. El sistema automatizado goRag está alimentado por cuatro baterías estándar de celda D de larga duración que proporcionan requisitos de mantenimiento sencillos y bajos y dispensa 5 opciones de rascador diferentes para necesidades de limpieza específicas y está diseñado para montarse estratégicamente cerca de los trabajadores. El armario duradero y de alta capacidad incluye un mecanismo de bloqueo para eliminar el robo, protege los paños contra los contaminantes en el aire y reduce el tiempo perdido manipulando trapos.
- Tipo de toallita de limpiezaPeso ligero
- ColorBlanco
- Para usar conGP#59464, GP#59465
- Página de producto del fabricante