Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de limpieza12.400 pulg.
- Ancho de limpieza9.200 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl limpiaparabrisas de uso general Brawny Industrial® de peso medio está fabricado con una celulosa unida más ligera y colada para ofrecer una capacidad excepcional para combatir derrames y limpiar productos a base de aceite y grasa. Este limpiaparabrisas económico se mantiene en disolventes ligeros para facilitar la limpieza. Entre los usos más populares se incluyen la atención al paciente (paños de lavado), tiendas de alimentos minoristas, atención sanitaria y tareas de limpieza de fabricación ligera. Estos limpiaparabrisas vienen en una cómoda caja dispensadora portátil para mayor protección y dispensación rápida y fácil con las manos libres.
- Tipo de toallita de limpiezaPeso medio, para todos los fines
- ColorBlanco
- Para usar conGP#50313, GP#54912
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante073310295183
- Número de toallitas128
- Cantidad del paquete por caja1280 toallas
- UPC_NO10073310295180
- Material de limpiezaCelulosa unida de Airlaid