Especificaciones
Dimensiones
- Longitud15.000 pulg.
- Ancho17.000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLas servilletas para cena económicas de una sola capa Acclaim® están diseñadas específicamente para ser unas servilletas rentables para el servicio de comidas para restaurantes de servicio completo orientados al valor. Estas servilletas resistentes y absorbentes cuentan con un diseño de plegado de libro de 1/8 para una presentación de cubiertos estándar y son ideales para entornos con tráfico de gran volumen y otras instalaciones donde el control de costes es clave. Mantenga los costes bajo control con estas servilletas económicas, que ofrecen un rendimiento fiable a un bajo coste por uso. Tamaño plegado (ancho x largo) 4.25" x 7.5".
- ColorBlanco
- Grabado o lisoSimple
- Tipo de plegado1/8 Pliegue
- Página de producto del fabricante
- Pliegue1
- Número total de servilletas350
Descripción general
Descripción del fabricante
31558 CENA CON SERVILLETAS 1P 15X17 8F 4.2M