Especificaciones
Dimensiones
- Longitud17.000 pulg.
- Ancho17.000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEstas servilletas para cena casi premium son la opción correcta cuando desea una servilleta desechable que hable de su calidad y atención al detalle. Estas servilletas de 3 capas extragrandes y de alta calidad ofrecen a tus clientes una gran absorción, lo que significa que utilizan menos servilletas y ahorras más dinero. Con un grabado sencillo y elegante y un diseño 1/4-fold para una presentación de cubiertos laminados, estas servilletas son ideales para mejores restaurantes, resorts, alojamiento, edificios de oficinas e instalaciones sanitarias. Estas servilletas vienen en una caja más pequeña y cómoda de 2000 unidades. Tamaño plegado (ancho x largo) 4.25" x 8.5".
- ColorBlanco
- Grabado o lisoSimple
- Tipo de plegado1/4 Pliegue
- Página de producto del fabricante
- Pliegue3
- Número total de servilletas250