Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9.850 pulg.
- Ancho6.500 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl sistema de dispensación de servilletas de alta capacidad EasyNap® controla el uso dispensando servilletas de una en una. Una investigación independiente ha demostrado que el uso de servilletas se reduce en un 56.6 % al cambiar del estilo de plegado alto más pequeño y en un 30 % al cambiar del estilo MorNap estándar más grande a EasyNap en un entorno de QSR. Fácil de cargar para los empleados, fácil de usar para los clientes y más fácil que nunca para ahorrar dinero. Más del 50 % de reducción en el tamaño de la caja libera un valioso espacio de almacenamiento y la reducción del uso significa menos inventario disponible. Todo esto hace que EasyNap® sea una decisión muy fácil cuando deseas ofrecer calidad, servicio y valor mientras controlas los costes. Tamaño plegado (ancho x largo) 6.5" x 5".
- ColorBlanco
- Grabado o lisoGrabado en relieve
- Tipo de plegado1/2 Pliegue
- Para usar conGP#54510, GP#54511, GP#54512
- Página de producto del fabricante
- Número total de servilletas250