Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la toalla10.800 pulg.
- Ancho de la toalla10.200
Detalles
- ColorBlanco
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante073310335872
- Cumple con los estándares de la industriaEPA
- Estilo de plegado de toalla de papelPliegue en C
- Normal o patrónSimple
- Rollo u hojasHojas
- Para usar conGP#54701, GP#54720, GP#55701
- Número total de toallas220