Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12.000 pulg.
- Ancho13.000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLas servilletas económicas de plegado completo MorNap Jr.® ofrecen una alternativa de dispensador de servilletas grandes de menor coste para aplicaciones de restaurantes de servicio rápido. Estas servilletas caben en los mismos dispensadores de gran capacidad que las servilletas plegadas MorNap®, pero son más pequeñas para ayudar a reducir los costes operativos. (Tamaño plegado: 5" x 6-1/2")
- ColorMarrón
- Grabado o lisoSimple
- Tipo de plegadoDispensador
- Para usar conGP#51202, GP#51602
- Página de producto del fabricante
- Pliegue1
- Número total de servilletas600