Motion
39202
Servilleta de papel TidyNap® - Dispensador, blanca, 1 capa, 7.000 pulg. de ancho, 12.000 pulg. de largo
Artículo MI #05733725
No. Fabricante 39202
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Servilleta de papel TidyNap® - Dispensador, blanca, 1 capa, 7.000 pulg. de ancho, 12.000 pulg. de largo
Artículo MI #05733725
No. Fabricante 39202
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12.000 pulg.
  • Ancho
    7.000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las servilletas TidyNap® económicas de una sola capa son nuestras servilletas dispensadoras más pequeñas para operaciones de servicio de menú limitado. Estas servilletas de calidad están diseñadas para utilizarse con nuestra duradera mesa TidyNap de bajo pliegue y dispensadores de servilletas para cafetería para una dispensación rápida y fácil. Estas servilletas de bajo pliegue vienen en una funda de tamaño económico para mayor comodidad y ahorro. (Tamaño plegado An x L 3.25" x 4.5")
  • Color
    Blanco
  • Grabado o liso
    Simple
  • Tipo de plegado
    Dispensador
  • Para usar con
    GP#50902
  • Página de producto del fabricante
  • Pliegue
    1
  • Número total de servilletas
    250
  • UPC_NO
    073310392028

Descripción general

Descripción del fabricante
39202 SERVILLETAS TIDYNAP PLEGADAS 7X12 8M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo