Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de limpieza13.250 pulg.
- Ancho de limpieza9.000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEste limpiaparabrisas ligero de uso general Brawny Industrial® está hecho de celulosa unida al aire para ofrecer un reemplazo de tela excepcional con alta capacidad para abordar tareas de limpieza a base de aceite y grasa. Este material de limpieza es un mejor limpiador húmedo que los sustratos DRC e igual a DRC en aceite y grasa de limpieza. El papel suave con capa de aire a granel también lo convierte en una opción popular para tareas de limpieza de mantenimiento de máquinas. Estos rascadores vienen en un rodillo de tracción central para un acceso rápido y fácil.
- Tipo de toallita de limpiezaMultipropósito, tracción central, peso ligero
- ColorBlanco
- Para usar conGP#54050
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante073310445007
- Número de toallitas200
- Cantidad del paquete por caja6 rollos
- UPC_NO073310445007
- Material de limpiezaCelulosa
- Limpiar presentaciónRollo de tracción central