Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del tejido8.500 pulg.
- Anchura del tejido7.600 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl tejido facial Angel Soft ps Ultra® ofrece una suavidad y calidad superiores para la comodidad en casa. Este pañuelo facial blanco de 2 capas de alta calidad ofrece una solución para instalaciones que buscan mejorar la imagen. Sus invitados se sentirán realmente atraídos cuando descubran el pañuelo facial Angel Soft ps Ultra® entre sus amenidades. Este pañuelo facial aporta un toque de lujo a nuestra línea premium. Perfecto para usar en hoteles de lujo, restaurantes elegantes, los mejores casinos y oficinas ejecutivas. Muestre a los clientes que le importa usar lo mejor. Dimensiones individuales de la caja (largo x ancho x alto): 4.375" x 4.375” x 5.25".
- Tipo de cajaCaja de cubo
- ColorBlanco
- Para usar conGP#57540
- Página de producto del fabricante
- Número de tejidos96
- Pliegue2