Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del tejido8.850 pulg.
- Anchura del tejido7.650 pulg.
Detalles
- Detalles adicionales¡Ahora puede desplegar la alfombra blanca para sus clientes ofreciéndoles el lujo de la suavidad y el aspecto del hogar y la garantía de una marca de calidad conocida a nivel nacional! Angel Soft ps es la marca de pañuelos faciales de primera calidad que ofrece el aspecto y la suavidad para los clientes y empleados empresariales exigentes de hoy en día. Ya sea que administre una propiedad de hospitalidad, un restaurante o un edificio de oficinas de primer nivel, siempre desea causar una impresión positiva en sus huéspedes, clientes o arrendatarios. Una de las formas más simples y a prueba de engaños de impresionar a las personas a un coste mínimo es ofrecer a sus clientes marcas familiares y de calidad para usar en sus instalaciones. Dimensiones individuales de la caja 4 3/8" x 4 3/8" x 5 1/4"
- Tipo de cajaCaja de cubo
- ColorBlanco
- Para usar conGP#57540
- Página de producto del fabricante
- Número de tejidos96