Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del tejido8.330 pulg.
- Anchura del tejido8.000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalessolución asequible de 2 capas para todas las áreas. Este producto está diseñado para cumplir con las pautas de la EPA para el contenido mínimo de fibra reciclada posconsumo. Los clientes apreciarán este tejido facial de rendimiento fiable, mientras que usted aprecia el ahorro. Dimensiones individuales de la caja (largo x ancho x alto): 4.375" x 4.375" x 5.25"
- Tipo de cajaCaja de cubo
- ColorBlanco
- Página de producto del fabricante
- Cumple con los estándares de la industriaEPA
- Número de tejidos85
- Pliegue2