Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del tejido8.850 pulg.
- Anchura del tejido7.650 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEste suave tejido facial blanco de 2 capas, absorbente y orientado al valor, ofrece una solución rentable para instalaciones de alto tráfico. Las hojas en contraste de colores le permiten saber cuándo es el momento de cambiar la caja. Sus huéspedes, inquilinos, pacientes, clientes y empleados notarán la suavidad... y la calidad. Dimensiones individuales de la caja (largo x ancho x alto): 9.5" x 4.625" x 2"
- Tipo de cajaCaja plana
- ColorBlanco
- Para usar conGP#57440
- Página de producto del fabricante
- Cumple con los estándares de la industriaEPA
- Número de tejidos100
- Pliegue2