Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del tejido7.200 pulg.
- Anchura del tejido5.600 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAhora deje que los productos Angel Soft ps® le envíen un mensaje de que le importan ofreciéndoles el nuevo y cómodo tejido facial de tamaño personal a sus clientes. Se les tocará de verdad para descubrir una marca que utilizan en casa que ofrece una diferencia notable en suavidad y calidad. El embalaje también es toda una declaración de lujo, complementando la imagen de cualquier decoración y mejorando su imagen. El tamaño pequeño, la imagen mejorada y la calidad superior lo hacen ideal para centros sanitarios. Dimensiones individuales de la caja (LXWXH): 6.0” x 4.94” x 1.64”
- Tipo de cajaCaja plana de tamaño personal
- ColorBlanco
- Página de producto del fabricante
- Número de tejidos50