Especificaciones
Detalles
- Tipo de accesorioHusillo adaptador de tejido sin núcleo
- Detalles adicionalesHusillo telescópico compacto para dispensadores estándar universales de un solo rollo (Bobrick: B-663/B-6637 y B-685; A.S.I.: 0263-1; y Bradley: 5084) o de diseño paralelo (Bobrick: B-686, B-2740/B27460 y B-2730; Bradley: 5124, 5123 y 5126) ofrece una manera rentable de duplicar la capacidad de tejido utilizando su dispensador comercial existente. Cargar un solo rollo en nuestro husillo telescópico es rápido y fácil, lo que facilita el mantenimiento. Husillo telescópico compacto para dispensador de un solo rodillo Bobrick Side-By-Side; se utiliza exclusivamente con papel higiénico Compact Coreless de menor diámetro.
- Acabado de colorGris
- Tipo de dispensadorDispensador de papel higiénico
- Para usar conGP#19371, GP#1937300, GP#19375, GP#19376
- Página de producto del fabricante
- MaterialPlástico