Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del rodillo700 pies
- Ancho de la toalla8.200 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Incluye fibras recicladasIncluye fibras recicladas
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante073310894300
- Cumple con los estándares de la industriaEPA
- Tipo de rollo de toallas de papelSin contacto
- Normal o patrónSimple
- Advertencia emergente de productoNo
- Rollo u hojasRollo
- Para usar conGP#59437, GP#59466
- UPC_NO073310894300
Descripción general
Descripción del fabricante
89430 ROLLO DE TOALLAS ENMOTION REC EPA BLANCO