Motion
R412007406

AVENTICS
R412007406

R412007406
Artículo MI #05734133
No. Fabricante R412007406
Precio41.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412007406

R412007406
Artículo MI #05734133
No. Fabricante R412007406
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
Precio41.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Empujar para conectar de 10 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Neumático de acción directa
  • Material del cuerpo
    Poliamida
  • Caudal
    19.07 cfm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    7.25 psi
  • Número de puertos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire comprimido
  • Rango de presión de funcionamiento
    7.25 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a 70 °C
  • Tipo de tubería
    Codo
  • Tipo de conexión de puerto
    Pulse para conectar
  • Material del sello
    NBR
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
R412007406 VLV DE COMPROBACIÓN DEL ACELERADOR .

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron