Motion
5728415680

AVENTICS
5728415680

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 4 , 2 posiciones, solenoide doble
Artículo MI #05734984
No. Fabricante 5728415680
Precio127.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5728415680

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 4 , 2 posiciones, solenoide doble
Artículo MI #05734984
No. Fabricante 5728415680
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
Precio127.14 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Caudal
    7.06 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    4
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    5 a 122 °F
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    230 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
5728415680 V840-4/2DS-DI04-230AC-03-LED

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo