Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno50 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPP
- Varilla - Tamaño de roscaM16x1.5 Rosca macho
- Tamaño de la varilla20 mm
- Accidente cerebrovascular320 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLos cilindros de la serie TRB son nuestros cilindros ISO probados con varillas de unión. Son la solución clásica para numerosas tareas y aplicaciones en casi todos los sectores, estandarizadas de acuerdo con la norma ISO 15552 y disponibles en diámetros de pistón de 32 - 125 mm (160 - 320 mm como serie ITS).
- Junta esférica del soporte del pivote en ángulo1827001786
- Soporte de pivote en ángulo liso1825805277
- Soporte del muñón central Mt41827003993
- Montaje de horquilla desmontable Mp21827001291
- Tipo de cojínAmortiguadores de aire ajustables y parachoques elásticos
- Tipo de cilindroSistema métrico
- Montaje en ojo - MP4 (inclinable)1827001285
- Junta esférica Mp6 de montaje en ojal1827001621
- Casquillo de goma Mp9 de montaje en ojal3683205000
- Montaje en brida - MF1/MF21827001279
- Acoplamiento esférico flexible1826409004
- Soportes de pie - MS11827001273
- Soporte del muñón delantero Mt51827001611
- Posición de bloqueoSin cerraduras
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión mínima de funcionamiento22 psi
- Tipo de montajeBásico, MX0
- Rango de presión de funcionamiento22 a 145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 248 °F
- Opciones incluidasPistón magnético, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPP
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- Montaje del muñón trasero Mt61827001611
- Abrazadera de varilla1822122005 Acero galvanizado, 3590505000 acero inoxidable
- Sexo de la barraHombre
- Tuerca de varilla1823300030
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- Kit de juntas1827009569 Estándar, R412012562 Baja fricción, 1827009621 Alta temperatura, R412012563 Rascador de metal
- SerieTRB
- Ojo de varilla esperical1822124005 Rosca hembra
- Estándares cumplidosISO 15552
Descripción general
- Según ISO 15552
- Ø 50 mm
- Carrera máx.: 2850 mm
- Diseño robusto
- Opcional: varilla de pistón pasante, MSS (sistema de sellado modular), resistente al calor, de baja fricción, sin silicona, ATEX
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Sensor de caudal con capacidad IIOT serie AF2 de AventicsEl sensor de caudal inteligente para una eficiencia energética optimizada.El nuevo sensor de caudal de la serie AF2 supervisa el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una acción rápida en caso de que se detecten fugas.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de Repair and Services Aventics MiningUna empresa de procesamiento minero que extrae zinc de las materias primas se enfrentó a aumentos significativos de los precios de los cilindros sin alambrón instalados en su línea de producción. Motion Reparación y servicios diseñó una alternativa competitiva y rentable mediante la colaboración con Numatics/Aventics, que ofrece ahorros sustanciales y mantiene la continuidad operativa.
Ver la documentación
Serie AVENTICS AF2El sensor de caudal inteligente para mejorar la optimización y la eficiencia energética. El sensor de caudal de la Serie AF2 monitorea el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una acción rápida en caso de que se detecten fugas. Le ayuda a optimizar el consumo de energía, evitar el tiempo de inactividad de la máquina y reducir los costes de mantenimiento.
Ver la documentación- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster es un cilindro NFPA construido para funcionar en las aplicaciones más exigentes
Ver la documentación