Motion
R480176773

AVENTICS
R480176773

Cilindro de aire de barra de acoplamiento TRB - Orificio de 32 mm, 1.0000 in Carrera, Varilla de 12 mm, 7/16-20 Rosca macho, Doble varilla, Básico, Montaje de MX0 , Amortiguadores de aire ajustables y parachoques elásticos, 1/8 NPT Puertos
Artículo MI #05735730
No. Fabricante R480176773
Precio277.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R480176773

Cilindro de aire de barra de acoplamiento TRB - Orificio de 32 mm, 1.0000 in Carrera, Varilla de 12 mm, 7/16-20 Rosca macho, Doble varilla, Básico, Montaje de MX0 , Amortiguadores de aire ajustables y parachoques elásticos, 1/8 NPT Puertos
Artículo MI #05735730
No. Fabricante R480176773
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
Precio277.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Varilla - Tamaño de rosca
    7/16-20 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    12 mm
  • Accidente cerebrovascular
    1.000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los cilindros de la serie TRB son nuestros cilindros ISO probados con varillas de unión. Son la solución clásica para numerosas tareas y aplicaciones en casi todos los sectores, estandarizadas de acuerdo con la norma ISO 15552 y disponibles en diámetros de pistón de 32 - 125 mm (160 - 320 mm como serie ITS).
  • Junta esférica del soporte del pivote en ángulo
    1827001784
  • Soporte de pivote en ángulo liso
    1825805275
  • Soporte del muñón central Mt4
    1827003991
  • Montaje de horquilla desmontable Mp2
    1827001289
  • Tipo de cojín
    Amortiguadores de aire ajustables y parachoques elásticos
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Montaje en ojo - MP4 (inclinable)
    1827001283
  • Junta esférica Mp6 de montaje en ojal
    1827001619
  • Casquillo de goma Mp9 de montaje en ojal
    3683203000
  • Montaje en brida - MF1/MF2
    1827001277
  • Soportes de pie - MS1
    1827001271
  • Soporte del muñón delantero Mt5
    1827001609
  • Posición de bloqueo
    Sin cerraduras
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    29 psi
  • Tipo de montaje
    Básico, MX0
  • Rango de presión de funcionamiento
    29 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 176 °F
  • Opciones incluidas
    Pistón magnético, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Pasador de pivote
    R433012619 con anillos a presión
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Montaje del muñón trasero Mt6
    1827001609
  • Abrazadera de varilla
    R433012602 Acero
  • Argolla de varilla
    R433012610 Acero
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla doble
  • Kit de juntas
    1827009557 Estándar, R412012554 Baja fricción, 1827009619 Alta temperatura, R412012555 Rascador de metal
  • Serie
    TRB
  • Estándares cumplidos
    ISO 15552

Descripción general

Descripción del fabricante
R480176773 TRB-DA-032-0010-1-2-2-3-1-1-B
  • Según ISO 15552
  • Ø 32 mm
  • Carrera máx.: 2850 mm
  • Diseño robusto
  • Opcional: varilla de pistón pasante, MSS (sistema de sellado modular), resistente al calor, de baja fricción, sin silicona, ATEX

También puede gustarle

Los clientes también compraron