Motion
R480176878

AVENTICS
R480176878

Cilindro de aire de barra de acoplamiento TRB - Orificio de 40 mm, 4.0000 in Carrera, Varilla de 16 mm, 1/2-20 Rosca macho, Doble varilla, Básico, Montaje de MX0 , Amortiguadores de aire ajustables y parachoques elásticos, 1/4 NPT Puertos
Artículo MI #05735757
No. Fabricante R480176878
Precio333.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R480176878

Cilindro de aire de barra de acoplamiento TRB - Orificio de 40 mm, 4.0000 in Carrera, Varilla de 16 mm, 1/2-20 Rosca macho, Doble varilla, Básico, Montaje de MX0 , Amortiguadores de aire ajustables y parachoques elásticos, 1/4 NPT Puertos
Artículo MI #05735757
No. Fabricante R480176878
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
Precio333.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Varilla - Tamaño de rosca
    1/2-20 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    16 mm
  • Accidente cerebrovascular
    4.000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los cilindros de la serie TRB son nuestros cilindros ISO probados con varillas de unión. Son la solución clásica para numerosas tareas y aplicaciones en casi todos los sectores, estandarizadas de acuerdo con la norma ISO 15552 y disponibles en diámetros de pistón de 32 - 125 mm (160 - 320 mm como serie ITS).
  • Junta esférica del soporte del pivote en ángulo
    1827001785
  • Soporte de pivote en ángulo liso
    1825805276
  • Soporte del muñón central Mt4
    1827003992
  • Montaje de horquilla desmontable Mp2
    1827001290
  • Tipo de cojín
    Amortiguadores de aire ajustables y parachoques elásticos
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Montaje en ojo - MP4 (inclinable)
    1827001284
  • Junta esférica Mp6 de montaje en ojal
    1827001620
  • Casquillo de goma Mp9 de montaje en ojal
    3683204000
  • Montaje en brida - MF1/MF2
    1827001278
  • Soportes de pie - MS1
    1827001272
  • Soporte del muñón delantero Mt5
    1827001610
  • Posición de bloqueo
    Sin cerraduras
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    29 psi
  • Tipo de montaje
    Básico, MX0
  • Rango de presión de funcionamiento
    29 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 176 °F
  • Opciones incluidas
    Pistón magnético, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Pasador de pivote
    R433012619 con anillos a presión
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Montaje del muñón trasero Mt6
    1827001610
  • Abrazadera de varilla
    R432012516 Aluminio, R433012665 Acero
  • Argolla de varilla
    R432006533 Acero
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla doble
  • Kit de juntas
    1827009564 Estándar, R412012558 Baja fricción, 1827009620 Alta temperatura, R412012559 Rascador de metal
  • Serie
    TRB
  • Estándares cumplidos
    ISO 15552

Descripción general

Descripción del fabricante
R480176878 TRB-DA-040-0040-1-2-2-3-1-1-B
  • Según ISO 15552
  • Ø 40 mm
  • Carrera máx.: 2850 mm
  • Diseño robusto
  • Opcional: varilla de pistón pasante, MSS (sistema de sellado modular), resistente al calor, de baja fricción, sin silicona, ATEX

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"