Motion
8103190464

AVENTICS
8103190464

Tuerca de varilla MR9 - Tamaño de varilla roscada M10x1.25 , para uso con cilindro de aire de la serie NFPA/ISO, material de acero inoxidable
Artículo MI #05739007
No. Fabricante 8103190464
Precio9.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
8103190464

Tuerca de varilla MR9 - Tamaño de varilla roscada M10x1.25 , para uso con cilindro de aire de la serie NFPA/ISO, material de acero inoxidable
Artículo MI #05739007
No. Fabricante 8103190464
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
Precio9.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Varilla - Tamaño de rosca
    Rosca M10x1.25

Detalles

  • Tipo de hardware
    MR9 Tuerca de varilla
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
8103190464 TUERCA HEXAGÓN DIN439-BM10X1,25

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno