Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.5000 pulg.
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Varilla - Tamaño de rosca3/4-16 Rosca macho
- Tamaño de la varilla1.0000 pulg.
- Accidente cerebrovascular16.000 pulg.
Detalles
- Sello de cojín de tapónR433015593 Buna
- Tipo de cojínAlmohadilla Ambos extremos
- Conjunto de válvula de cojínR433015236 Buna, R433072609 Viton
- Grasa de lubricación del cilindroR431001590
- Tipo de cilindroNFPA
- Sello de cojín del cabezalR433023150 Buna
- Posición de bloqueoSin cerraduras
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Tipo de montajeAbrazadera trasera (fija), MP1
- Acción del pistónDoble acción
- Kit de sellado de pistón y tuboR433023993 Buna, R433023997 Viton
- Pasador de pivoteR433014353 con pasadores de chaveta, R433012619 con anillos a presión
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- Kit de cojinetes de varillaR433023510 Buna, R433014756 Viton
- Abrazadera de varillaR433012603 Acero
- Argolla de varillaR433012611 Acero
- Sexo de la barraHombre
- Kit de sello de varillaR433014984 Buna, R433023941 Viton
- Rosca de varilla estándarUNF
- Tipo de varillaVarilla única
- SeriePPT de PowerMaster
Descripción general
- Servicio – PP neumático de 250 psi, prelubricado, PH hidráulico de 250 a 1500 psi
- Estándares: cumple o supera todos los requisitos de J. I. C. y NFPA
- Tamaños de orificio – 1-1/2”-14” (estándar), más grande disponible, varillas de pistón– 5/8” -5-1/2” (estándar)
- Montaje: montajes NFPA estándar 21
- Rango de temperatura – Sellos Buna-N estándar: -65°F a +200°F, sellos Viton® opcionales –15°F a +400°F, consulte a Motion Industries para aplicaciones de cilindros a temperaturas extremas
- Puertos: roscas cónicas de sello seco NPTF, puertos de rosca recta SAE opcionales disponibles, puertos de brida disponibles a un costo adicional
- Carrera: Carreras estándar suministradas al 1/8” más cercano, Tolerancia de carrera normal +/- 1/16”, Tolerancia de carrera más cercana disponible, consulte Motion Industries
- Roscas de extremo de barra: roscas estándar KK1 macho y hembra, más KK2 roscas macho sobredimensionadas, otros estilos de extremo de barra opcionales
- Almohadillas: disponibles para todos los tamaños de orificio, en uno o ambos extremos
- Varillas de pistón: caja endurecida a 50-55 Rockwell, cromada en “C” y acabada a 15 micropulgadas o mejor (5/8” no endurecidas)
- Varillas de unión: acero de alta resistencia a la tensión 1144
- Tubo cilíndrico: tubo de acero rectificado con D.I. cromado
- Varilla de extremo doble – Disponible en muchos estilos de montaje para satisfacer necesidades especiales
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Aventics Series AF2 IIOT-Capable Flow Rate SensorThe Smart Flow Rate Sensor for Optimized Energy Efficiency.The new AF2 series flow rate sensor monitors air consumption in pneumatic systems, enabling fast action in case leaks are detected.
View Literature
Motion Repair and Services Aventics Mining Case StudyA mining processing company that extracts zinc from raw materials faced significant price increases for rodless cylinders installed on their production line. Motion Repair and Services engineered a competitive, costeffective alternative through collaboration with Numatics/ Aventics, delivering substantial savings and maintaining operational continuity.
View Literature
AVENTICS Series AF2The smart flow rate sensor to improve energy optimization and efficiency. The Series AF2 flow rate sensor monitors air consumption in pneumatic systems, enabling fast action in case leaks are detected. It helps you optimize energy consumption, prevent machine downtime, and reduce maintenance costs.
View Literature- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster is A NFPA Cylinder Built to Perform in the Most Demanding Applications
View Literature