Motion
R412004751

AVENTICS
R412004751

Amortiguador neumático - Serie SA2 , carrera de 6 mm, tipo autocompensante
Artículo MI #05740747
No. Fabricante R412004751
Precio168.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412004751

Amortiguador neumático - Serie SA2 , carrera de 6 mm, tipo autocompensante
Artículo MI #05740747
No. Fabricante R412004751
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
Precio168.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza del resorte comprimido
    1.34 lb
  • Fuerza de resorte extendida
    0.56 lb
  • Longitud total
    53 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Accidente cerebrovascular
    6 mm
  • Peso
    0.015

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Frecuencia máx. de absorción de energía
    3237 lb/h
  • Absorción máxima de energía por ciclo
    0.90 lb
  • Rosca de montaje
    M8 x 1
  • Serie
    SA2
  • Tipo de amortiguador
    Autocompensación

Descripción general

Descripción del fabricante
R412004751 SA2-RC-M008-0006-HA-N

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo