Motion
R412004752

AVENTICS
R412004752

Amortiguador neumático - Serie SA2 , carrera de 6 mm, tipo autocompensante
Artículo MI #05740748
No. Fabricante R412004752
Precio192.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412004752

Amortiguador neumático - Serie SA2 , carrera de 6 mm, tipo autocompensante
Artículo MI #05740748
No. Fabricante R412004752
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
Precio192.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza del resorte comprimido
    1.79 lb
  • Fuerza de resorte extendida
    0.78 lb
  • Longitud total
    58.5 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Accidente cerebrovascular
    6 mm
  • Peso
    0.024

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Frecuencia máx. de absorción de energía
    4721 lb/h
  • Absorción máxima de energía por ciclo
    2.02 lb
  • Rosca de montaje
    M10 x 1
  • Serie
    SA2
  • Tipo de amortiguador
    Autocompensación

Descripción general

Descripción del fabricante
R412004752 SA2-RC-M010-0006-HA-N

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo