Motion
R412010322

AVENTICS
R412010322

Amortiguador neumático - Serie SA1 , carrera de 12 mm, tipo ajustable
Artículo MI #05741404
No. Fabricante R412010322
Precio167.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412010322

Amortiguador neumático - Serie SA1 , carrera de 12 mm, tipo ajustable
Artículo MI #05741404
No. Fabricante R412010322
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
Precio167.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza del resorte comprimido
    1.57 lb
  • Fuerza de resorte extendida
    0.56 lb
  • Longitud total
    89.5 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Accidente cerebrovascular
    12 mm
  • Peso
    0.08 kg

Detalles

  • Opciones incluidas
    Parada, rascador
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Frecuencia máx. de absorción de energía
    7913 lb/h
  • Absorción máxima de energía por ciclo
    4.95 lb
  • Rosca de montaje
    M12 x 1
  • Serie
    SA1
  • Tipo de amortiguador
    Ajustable
  • Detener material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
R412010322 SA1-MA-M012-012-H-N

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"