Motion
R480163960

AVENTICS
R480163960

Cilindro de aire sin varilla CKP - Doble acción, calibre de 32 mm, carrera de 300 mm, tipo guía de bola
Artículo MI #05741575
No. Fabricante R480163960
Precio4,073.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R480163960

Cilindro de aire sin varilla CKP - Doble acción, calibre de 32 mm, carrera de 300 mm, tipo guía de bola
Artículo MI #05741575
No. Fabricante R480163960
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
Precio4,073.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Altura total
    66 mm
  • Longitud total
    515 mm
  • Ancho general
    140 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPP
  • Accidente cerebrovascular  
    300 mm

Detalles

  • Tipo de cojín
    Ajustable
  • Tipo de guía
    Guía de bola
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    43 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    43 a 116 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Opciones incluidas
    Pistón magnético
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPP
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Serie
    CKP

Descripción general

Descripción del fabricante
R480163960 CKP-DA-032-0300-TG-MM00S00BLP
  • Orificio de 32 mm
  • Puertos G 1/8
  • Doble acción
  • Con pistón magnético
  • Guía del riel de bola
  • Amortiguación neumática, ajustable
  • Easy2Combine compatible con ejes eléctricos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"