Motion
5652010000

AVENTICS
5652010000

Válvula pilotada neumática - Puerto 3 , posición 2
Artículo MI #05743004
No. Fabricante 5652010000
Precio366.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5652010000

Válvula pilotada neumática - Puerto 3 , posición 2
Artículo MI #05743004
No. Fabricante 5652010000
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
Precio366.30 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Caudal
    149.73 cfm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire comprimido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 158 °F
  • Material del sello
    Estireno

Descripción general

Descripción del fabricante
5652010000 565-201 CONTROL DE AIRE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo