Motion
5610102060

AVENTICS
5610102060

Regulador de vacío neumático -
Artículo MI #05743282
No. Fabricante 5610102060
Precio6,833.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5610102060

Regulador de vacío neumático -
Artículo MI #05743282
No. Fabricante 5610102060
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
Precio6,833.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Puerto Tamaño  
    1/4 BSPP

Detalles

  • Tipo de señal de entrada
    Electroneumático
  • Flujo de aire máximo
    28.25 scfm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 5 a 50 °C
  • Ajustar rango de presión
    7.25 a 116 psi
  • Tensión de alimentación
    24 V CC
  • Rosca estándar
    G

Descripción general

Descripción del fabricante
5610102060 EV07-001-060-020-2DIAA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo