Motion
5717450000

AVENTICS
5717450000

Válvula pilotada neumática - Puerto 5 , posición 2
Artículo MI #05743349
No. Fabricante 5717450000
Precio73.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5717450000

Válvula pilotada neumática - Puerto 5 , posición 2
Artículo MI #05743349
No. Fabricante 5717450000
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
Precio73.61 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    33.55 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire comprimido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    5 a 140 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
5717450000 VÁLVULA DE PNEUM V740-5/2AS-07

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo