Motion
5791900220

AVENTICS
5791900220

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide único, conector M8
Artículo MI #05743569
No. Fabricante 5791900220
Precio138.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5791900220

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide único, conector M8
Artículo MI #05743569
No. Fabricante 5791900220
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
Precio138.70 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    21.19 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    5 a 122 °F
  • Material del sello
    Poliuretano, goma
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector M8
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
5791900220 V579-5/2OC-DA08-024DC-04-RV2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo