Motion
5792600000

AVENTICS
5792600000

Válvula pilotada neumática - Con puerto de cuerpo, 3 puertos, 2 posiciones, piloto simple
Artículo MI #05743608
No. Fabricante 5792600000
Precio47.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5792600000

Válvula pilotada neumática - Con puerto de cuerpo, 3 puertos, 2 posiciones, piloto simple
Artículo MI #05743608
No. Fabricante 5792600000
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
Precio47.46 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Caudal
    30.02 cfm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Número de pilotos
    Piloto único
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire comprimido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    5 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto

Descripción general

Descripción del fabricante
5792600000 V579-3/2NC-DA08-04-RV4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo