Motion
5811460130

AVENTICS
5811460130

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 5 puertos, 3 posiciones (centro cerrado), solenoide doble
Artículo MI #05743810
No. Fabricante 5811460130
Precio263.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5811460130

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 5 puertos, 3 posiciones (centro cerrado), solenoide doble
Artículo MI #05743810
No. Fabricante 5811460130
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
Precio263.91 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    38.85 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro cerrado)
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
5811460130 V581-5/3CC-024DC-I1-2P15-LUA-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"