Motion
5811490650

AVENTICS
5811490650

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide doble, terminal DIN, montaje en base
Artículo MI #05743815
No. Fabricante 5811490650
Precio287.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5811490650

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide doble, terminal DIN, montaje en base
Artículo MI #05743815
No. Fabricante 5811490650
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
Precio287.38 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    38.85 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro cerrado)
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    5 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
5811490650 V581-5/3CC-024DC-I1-2CNO-LBX-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo