Motion
5812490650

AVENTICS
5812490650

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide doble
Artículo MI #05743868
No. Fabricante 5812490650
Price$342.45/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5812490650

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide doble
Artículo MI #05743868
No. Fabricante 5812490650
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
Price$342.45/each

Especificaciones

Details

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    74.16 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Number Of Ports  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro cerrado)
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    5 a 122 °F
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
5812490650 V581-5/3CC-024DC-I2-2CNO-LBX-