Motion
5812680000

AVENTICS
5812680000

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #05743873
No. Fabricante 5812680000
Precio172.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5812680000

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #05743873
No. Fabricante 5812680000
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
Precio172.28 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    95.35 cfm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    232 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 158 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base

Descripción general

Descripción del fabricante
5812680000 V581-5/2DS-I2-2CNA-AA-D-C-T0

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good