Motion
5813220710

AVENTICS
5813220710

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide doble
Artículo MI #05743893
No. Fabricante 5813220710
Price$421.50/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5813220710

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide doble
Artículo MI #05743893
No. Fabricante 5813220710
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
Price$421.50/each

Especificaciones

Details

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    169.51 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Number Of Ports  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector M12
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
5813220710 V581-5/2DS-024DC-I3-2M12-LBX-