Motion
5813422710

AVENTICS
5813422710

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 5 , posición 3 (centro cerrado), solenoide doble
Artículo MI #05743915
No. Fabricante 5813422710
Precio505.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5813422710

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 5 , posición 3 (centro cerrado), solenoide doble
Artículo MI #05743915
No. Fabricante 5813422710
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
Precio505.61 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    144.79 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro cerrado)
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector M12
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
5813422710 V581-5/3CC-024DC-I3-2M12-LBX-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"