Motion
5894400010

AVENTICS
5894400010

Válvula pilotada neumática - Con puerto de cuerpo, 3 puertos, 2 posiciones, piloto simple
Artículo MI #05743992
No. Fabricante 5894400010
Precio78.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5894400010

Válvula pilotada neumática - Con puerto de cuerpo, 3 puertos, 2 posiciones, piloto simple
Artículo MI #05743992
No. Fabricante 5894400010
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
Precio78.02 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Caudal
    18.36 cfm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Número de pilotos
    Piloto único
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire comprimido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    5 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto

Descripción general

Descripción del fabricante
5894400010 V589-3/2NO-DA06-04-EV4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"