Motion
9155520220

AVENTICS
9155520220

Filtro de aire estándar - 441 scfm, 1 puerto BSPP, drenaje automático (normalmente abierto)
Artículo MI #05744242
No. Fabricante 9155520220
Precio704.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
9155520220

Filtro de aire estándar - 441 scfm, 1 puerto BSPP, drenaje automático (normalmente abierto)
Artículo MI #05744242
No. Fabricante 9155520220
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
Precio704.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1 BSPP
  • Peso
    3.23 lb

Detalles

  • Método de drenaje
    Automático
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente abierto)
  • Tipo de filtro
    Filtro estándar
  • Flujo de aire máximo
    441 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    362 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
9155520220 FILTRO G 1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo