Motion
R480164952

AVENTICS
R480164952

Cilindro de aire PPT PowerMaster - 4.0000 pulg. de calibre, 96.0000 pulg. de carrera, 1.3750 pulg. de varilla, 1-14 macho de rosca, varilla simple, horquilla trasera (fija), montaje MP1 , cojín ambos extremos, 1/2 NPT puertos
Artículo MI #05745023
No. Fabricante R480164952
Precio3,511.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R480164952

Cilindro de aire PPT PowerMaster - 4.0000 pulg. de calibre, 96.0000 pulg. de carrera, 1.3750 pulg. de varilla, 1-14 macho de rosca, varilla simple, horquilla trasera (fija), montaje MP1 , cojín ambos extremos, 1/2 NPT puertos
Artículo MI #05745023
No. Fabricante R480164952
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
Precio3,511.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.0000 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Varilla - Tamaño de rosca
    1-14 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    1.3750 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    96.000 pulg.

Detalles

  • Sello de cojín de tapón
    R433015594 Buna
  • Tipo de cojín
    Almohadilla Ambos extremos
  • Conjunto de válvula de cojín
    R433016568 Buna, R433074773 Viton
  • Grasa de lubricación del cilindro
    R431001590
  • Tipo de cilindro
    NFPA
  • Sello de cojín del cabezal
    R433015596 Buna
  • Posición de bloqueo
    Sin cerraduras
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Tipo de montaje
    Abrazadera trasera (fija), MP1
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Kit de sellado de pistón y tubo
    R433024012 Buna, R433024018 Viton
  • Pasador de pivote
    R433014354 con pasadores de chaveta, R433012621 con anillos a presión
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Kit de cojinetes de varilla
    R433014766 Buna, R433023946 Viton
  • Abrazadera de varilla
    R433012604 Acero
  • Argolla de varilla
    R433012613 Acero
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Kit de sello de varilla
    R433014986 Buna, R433023945 Viton
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    PPT de PowerMaster

Descripción general

Descripción del fabricante
R480164952 CILINDRO (4X96 CMP1PPC 1-3/8
  • Servicio – PP neumático de 250 psi, prelubricado, PH hidráulico de 250 a 1500 psi
  • Estándares: cumple o supera todos los requisitos de J. I. C. y NFPA
  • Tamaños de orificio – 1-1/2”-14” (estándar), más grande disponible, varillas de pistón– 5/8” -5-1/2” (estándar)
  • Montaje: montajes NFPA estándar 21
  • Rango de temperatura – Sellos Buna-N estándar: -65°F a +200°F, sellos Viton® opcionales –15°F a +400°F, consulte a Motion Industries para aplicaciones de cilindros a temperaturas extremas
  • Puertos: roscas cónicas de sello seco NPTF, puertos de rosca recta SAE opcionales disponibles, puertos de brida disponibles a un costo adicional
  • Carrera: Carreras estándar suministradas al 1/8” más cercano, Tolerancia de carrera normal +/- 1/16”, Tolerancia de carrera más cercana disponible, consulte Motion Industries
  • Roscas de extremo de barra: roscas estándar KK1 macho y hembra, más KK2 roscas macho sobredimensionadas, otros estilos de extremo de barra opcionales
  • Almohadillas: disponibles para todos los tamaños de orificio, en uno o ambos extremos
  • Varillas de pistón: caja endurecida a 50-55 Rockwell, cromada en “C” y acabada a 15 micropulgadas o mejor (5/8” no endurecidas)
  • Varillas de unión: acero de alta resistencia a la tensión 1144
  • Tubo cilíndrico: tubo de acero rectificado con D.I. cromado
  • Varilla de extremo doble – Disponible en muchos estilos de montaje para satisfacer necesidades especiales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo