Motion
5811171540

AVENTICS
5811171540

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 42 V CA, solenoide único, montaje en base
Artículo MI #05746897
No. Fabricante 5811171540
Precio202.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5811171540

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 42 V CA, solenoide único, montaje en base
Artículo MI #05746897
No. Fabricante 5811171540
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
Precio202.27 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    49.44 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    232 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    5 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    42 V CA, 24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
5811171540 V581-5/2SR-24/42-I1-1CNO-HUX-

También puede gustarle

Los clientes también compraron