Motion
5812760130

AVENTICS
5812760130

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 5 , posición 3 (centro de presión), solenoide doble
Artículo MI #05746973
No. Fabricante 5812760130
Precio313.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5812760130

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 5 , posición 3 (centro de presión), solenoide doble
Artículo MI #05746973
No. Fabricante 5812760130
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
Precio313.27 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    74.16 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro de presión)
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
5812760130 V581-5/3PC-024DC-I2-2P15-LUA-

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good