Motion
NL2-ADD-G014-SSN 200LMIN

AVENTICS
NL2-ADD-G014-SSN 200LMIN

R412004245 NL2-ADD-G014-SSN 200LMIN
Artículo MI #05747248
No. Fabricante NL2-ADD-G014-SSN 200LMIN
Precio3,658.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
NL2-ADD-G014-SSN 200LMIN

R412004245 NL2-ADD-G014-SSN 200LMIN
Artículo MI #05747248
No. Fabricante NL2-ADD-G014-SSN 200LMIN
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
Precio3,658.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPP
  • Peso
    0.81 kg

Detalles

  • Elemento de filtro
    No intercambiable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    60 °C
  • Presión máxima de funcionamiento
    12.5 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    2 °C
  • Presión mínima de funcionamiento
    4 bar
  • Tipo de producto
    Secadores de aire de membrana
  • Rosca estándar
    BSPP, G

Descripción general

Descripción del fabricante
R412004245 NL2-ADD-G014-SSN 200LMIN