Motion
R480141478

AVENTICS
R480141478

RTC-BV-Cilíndro de aire sin varilla de acoplamiento magnético - Doble acción, calibre de 40 mm, carrera de 1000 mm, guía básica - Tipo estándar
Artículo MI #05747734
No. Fabricante R480141478
Precio876.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R480141478

RTC-BV-Cilíndro de aire sin varilla de acoplamiento magnético - Doble acción, calibre de 40 mm, carrera de 1000 mm, guía básica - Tipo estándar
Artículo MI #05747734
No. Fabricante R480141478
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
Precio876.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Altura total
    71.1 mm
  • Longitud total
    1263 mm
  • Ancho general
    105 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPP
  • Accidente cerebrovascular  
    1000 mm

Detalles

  • Tipo de cojín
    Ajustable
  • Estilo de cilindro
    Acoplamiento magnético
  • Tipo de guía
    Guía básica - Estándar
  • Instrucciones de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    29 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    29 a 116 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Opciones incluidas
    Pistón magnético
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPP
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Serie
    RTC-BV

Descripción general

Descripción del fabricante
R480141478 RTC-DA-040-1000-BV-MM00S00BLP
  • Puertos BSPP 1/4
  • Orificio de 40 mm
  • Doble acción
  • Con pistón magnético
  • Guía integrada
  • Versión básica
  • Amortiguación neumática, ajustable

También puede gustarle

Los clientes también compraron