Motion
R480147725

AVENTICS
R480147725

Cilindro de aire sin varilla de acoplamiento magnético RTC-HD - Doble acción, calibre de 25 mm, carrera de 500 mm, guía de bola - Tipo de uso intensivo
Artículo MI #05747749
No. Fabricante R480147725
Precio1,854.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R480147725

Cilindro de aire sin varilla de acoplamiento magnético RTC-HD - Doble acción, calibre de 25 mm, carrera de 500 mm, guía de bola - Tipo de uso intensivo
Artículo MI #05747749
No. Fabricante R480147725
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
Precio1,854.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Altura total
    70 mm
  • Longitud total
    715 mm
  • Ancho general
    131.4 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPP
  • Accidente cerebrovascular  
    500 mm

Detalles

  • Tipo de cojín
    Ajustable
  • Estilo de cilindro
    Acoplamiento magnético
  • Tipo de guía
    Guía de bola - Alta resistencia
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    58 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    58 a 116 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Opciones incluidas
    Pistón magnético
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPP
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Serie
    RTC-HD

Descripción general

Descripción del fabricante
R480147725 RTC-DA-025-0500-HD-MM00S00BLP
  • Orificio de 25 mm
  • Puertos BSPP 1/8
  • Doble acción
  • Con pistón magnético
  • Guía del riel de bola
  • Servicio pesado
  • Amortiguación neumática, ajustable
  • Easy2Combine compatible con kit de conexión

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"