Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno125 mm
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Varilla - Tamaño de rosca1-14 Rosca macho
- Tamaño de la varilla32 mm
- Accidente cerebrovascular2.000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLos cilindros de la serie TRB son nuestros cilindros ISO probados con varillas de unión. Son la solución clásica para numerosas tareas y aplicaciones en casi todos los sectores, estandarizadas de acuerdo con la norma ISO 15552 y disponibles en diámetros de pistón de 32 - 125 mm (160 - 320 mm como serie ITS).
- Junta esférica del soporte del pivote en ángulo1827001790
- Soporte de pivote en ángulo liso1825805281
- Soporte del muñón central Mt41827003997
- Montaje de horquilla desmontable Mp21827004862
- Tipo de cojínAmortiguadores de aire ajustables y parachoques elásticos
- Tipo de cilindroSistema métrico
- Montaje en ojo - MP4 (inclinable)1827004866
- Junta esférica Mp6 de montaje en ojal1827001625
- Montaje en brida - MF1/MF21827004861
- Soportes de pie - MS11827001310
- Soporte del muñón delantero Mt51827001615
- Posición de bloqueoSin cerraduras
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión mínima de funcionamiento29 psi
- Tipo de montajeBásico, MX0
- Rango de presión de funcionamiento29 a 145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 176 °F
- Opciones incluidasPistón magnético, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Pasador de pivoteR433012623 con anillos a presión
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- Montaje del muñón trasero Mt61827001615
- Abrazadera de varillaR433012604 Acero
- Argolla de varillaR433012613 Acero
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarUNF
- Tipo de varillaVarilla doble
- Kit de juntasR412012576 Estándar, R412012578 Baja fricción, R412012577 Alta temperatura, R412012579 Rascador de metal
- SerieTRB
- Estándares cumplidosISO 15552
Descripción general
- Según ISO 15552
- Ø 125 mm
- Carrera máx.: 2850 mm
- Diseño robusto
- Opcional: varilla de pistón pasante, MSS (sistema de sellado modular), resistente al calor, de baja fricción, sin silicona, ATEX
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Sensor de caudal con capacidad IIOT serie AF2 de AventicsEl sensor de caudal inteligente para una eficiencia energética optimizada.El nuevo sensor de caudal de la serie AF2 supervisa el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una acción rápida en caso de que se detecten fugas.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de Repair and Services Aventics MiningUna empresa de procesamiento minero que extrae zinc de las materias primas se enfrentó a aumentos significativos de los precios de los cilindros sin alambrón instalados en su línea de producción. Motion Reparación y servicios diseñó una alternativa competitiva y rentable mediante la colaboración con Numatics/Aventics, que ofrece ahorros sustanciales y mantiene la continuidad operativa.
Ver la documentación
Serie AVENTICS AF2El sensor de caudal inteligente para mejorar la optimización y la eficiencia energética. El sensor de caudal de la Serie AF2 monitorea el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una acción rápida en caso de que se detecten fugas. Le ayuda a optimizar el consumo de energía, evitar el tiempo de inactividad de la máquina y reducir los costes de mantenimiento.
Ver la documentación- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster es un cilindro NFPA construido para funcionar en las aplicaciones más exigentes
Ver la documentación