Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Altura total97.7 mm
- Longitud total1787.1 mm
- Ancho general166.4 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPP
- Accidente cerebrovascular1524 mm
Detalles
- Tipo de cojínAjustable
- Estilo de cilindroAcoplamiento magnético
- Tipo de guíaGuía de bola - Alta resistencia
- Instrucciones de instalación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento116 psi
- Presión mínima de funcionamiento58 psi
- Rango de presión de funcionamiento58 a 116 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Opciones incluidasPistón magnético
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPP
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- SerieRTC-HD
Descripción general
- Orificio de 40 mm
- Puertos BSPP 1/4
- Doble acción
- Con pistón magnético
- Guía del riel de bola
- Servicio pesado
- Amortiguación neumática, ajustable
- Easy2Combine compatible con kit de conexión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Sensor de caudal con capacidad IIOT serie AF2 de AventicsEl sensor de caudal inteligente para una eficiencia energética optimizada.El nuevo sensor de caudal de la serie AF2 supervisa el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una acción rápida en caso de que se detecten fugas.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de Repair and Services Aventics MiningUna empresa de procesamiento minero que extrae zinc de las materias primas se enfrentó a aumentos significativos de los precios de los cilindros sin alambrón instalados en su línea de producción. Motion Reparación y servicios diseñó una alternativa competitiva y rentable mediante la colaboración con Numatics/Aventics, que ofrece ahorros sustanciales y mantiene la continuidad operativa.
Ver la documentación
Serie AVENTICS AF2El sensor de caudal inteligente para mejorar la optimización y la eficiencia energética. El sensor de caudal de la Serie AF2 monitorea el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una acción rápida en caso de que se detecten fugas. Le ayuda a optimizar el consumo de energía, evitar el tiempo de inactividad de la máquina y reducir los costes de mantenimiento.
Ver la documentación- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster es un cilindro NFPA construido para funcionar en las aplicaciones más exigentes
Ver la documentación