Motion
0820024303

AVENTICS
0820024303

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide único, conector M12 , montaje en base
Artículo MI #05752770
No. Fabricante 0820024303
Precio220.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0820024303

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide único, conector M12 , montaje en base
Artículo MI #05752770
No. Fabricante 0820024303
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
Precio220.07 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    37.43 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector M12
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
0820024303 SOL. VÁLVULA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo