Motion
0820027328

AVENTICS
0820027328

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, puerto 5 , posición 3 (centro de presión), solenoide doble
Artículo MI #05752778
No. Fabricante 0820027328
Precio334.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0820027328

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, puerto 5 , posición 3 (centro de presión), solenoide doble
Artículo MI #05752778
No. Fabricante 0820027328
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
Precio334.66 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    31.08 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector M12
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
0820027328 SOL. VÁLVULA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo